VitaCraft(ビタクラフト)
フライパンカバー
調理中の料理が見えるフライパン用カバー
調理中の様子が確認しやすいステンレスとガラス製のフライパンカバー。
材質
本体:ステンレス、ガラス:全面物理強化ガラス、ツマミ:フェノール樹脂
内容量
1個
注意
※落し蓋形状のビタクラフト製品には適合しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45389744
3201
S
286
230×230×41
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45389760
3202
M
336
275×275×46
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45389769
3203
L
482
320×320×50
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください