曜日別特売

プロ 打ち出しフライパン

プロ 打ち出しフライパン - VitaCraft(ビタクラフト)プロ 打ち出しフライパン - VitaCraft(ビタクラフト)

神奈川県横浜市の山田工業所とのコラボレートモデル。
鉄を数千回叩いて作る日本で唯一の”打出し”という製法により、丈夫で軽く軽量に仕上がりました。
熱まわりや油なじみが良いのが特長です。

仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可材質本体:鉄/ハンドル:ステンレス内容量1個
注意
※打出しの工程を職人が一つ一つ手作業でおこなうため、厚み、深さ、形、色合い等が異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453897263238502424×7
16,500
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
4538973532410502727×7.5
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする