曜日別特売

プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)

プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) - THANKSGIVINGプロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) - THANKSGIVINGプロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) - THANKSGIVING

保護・養生用マスカー
糊残りや塗膜剥離などの心配がなく使えると大好評のプロテクトマスカーにミシン目入りが加わりました。10cm間隔
のミシン目で簡単綺麗に切り離せます。
幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。

主な用途保護・養生用粘着タイプ弱粘着粘着力(N/25mm)2.0種別太巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)100外径(Φmm)127ピッチ(cm)ミシン目:10内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4537766898801001000.07<CS-100>
8,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
4537767798812001000.07<CS-200>
12,750
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
4537768698823001000.07<CS-300>
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4537768698824537767798819882 プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING 45377677プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING1巻
8,398
税込9,238
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする