THANKSGIVING
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)
主な用途
保護・養生用
粘着タイプ
弱粘着
粘着力(N/25mm)
2.0
色
青
種別
太巻き
厚さ(mm)
0.07
長さ(m)
100
外径(Φmm)
127
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45377695
9851
1セット(2巻)
50
100
0.07
S-50「カッターセット」
¥
4,625
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45377704
9930
1巻
100
100
0.07
<S-100>
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45377720
9931
1巻
150
100
0.07
<S-150>
¥
5,625
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45377729
9979
1巻
200
100
0.07
<S-200>
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45377738
9932
1巻
250
100
0.07
<S-250>
¥
9,375
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45377747
9933
1巻
300
100
0.07
<S-300>
¥
11,250
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45377756
9934
1巻
500
100
0.07
<S-500>
¥
18,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45377765
9935
1巻
1000
100
0.07
<S-1000>
¥
37,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45377774
9862
1セット
100
100
0.07
S-100「カッター付きセット」
¥
6,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45377790
9863
1セット
150
100
0.07
S-150「カッター付きセット」
¥
8,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45377799
9864
1セット
200
100
0.07
S-200「カッター付きセット」
¥
10,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください