曜日別特売

プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)

プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着) - THANKSGIVING
主な用途保護・養生用粘着タイプ強粘着粘着力(N/25mm)5.0半透明種別太巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)100外径(Φmm)127内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4537780899361001000.07<H-100>
4,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
4537781799371501000.07<H-150>
6,625
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
4537782699782001000.07<H-200>
8,950
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
4537783599382501000.07<H-250>
10,875
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
4537784499393001000.07<H-300>
13,125
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
4537786099405001000.07<H-500>
21,750
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
45377869994110001000.07<H-1000>
43,375
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする