ARCOROC(アルコロック)
アンピラブル サラダボール
スタッキング可能
仕様
耐熱温度差:120℃
材質
全面強化ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45377914
10027
1100
Φ170×75
Φ163×H70
¥
860
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45377930
10021
2900
Φ230×104
Φ220×H100
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください