スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 5枚入り ストラップシート タグパッチ

スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 5枚入り ストラップシート タグパッチ エレコム スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 5枚入り ストラップシート タグパッチ エレコム スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 5枚入り ストラップシート タグパッチ エレコム スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 5枚入り ストラップシート タグパッチ エレコム スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 5枚入り ストラップシート タグパッチ エレコム スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 5枚入り ストラップシート タグパッチ エレコム スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 5枚入り ストラップシート タグパッチ エレコム

スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、2口タイプのストラップホールシートです。
お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのスピーカー穴に通すだけで使用できます。
簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。
ケースのデザインやスマートフォンの背面デザインを邪魔しない透明タイプです。
装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
約0.6mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。
5枚入りです。
※ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。
メーカー製品のスマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップとあわせてお使いいただけます。
ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
ケースは、スピーカー穴がケース底面に2か所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
ストラップシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。
バッグやポケットなどからスマホを取り出す際に、ストラップを持って強く引っ張ったり、ねじったりすると、ストラップシートに大きな負荷がかかりちぎれてしまう恐れがあります。取り出す際はまっすぐ取り出してください。
※ご使用前にケースが機器本体にしっかりとはまっていることをご確認ください。
※本製品に破れ、変形、劣化などが見られる場合は、直ちに使用を中止してください。落下、破損などの原因になる恐れがあります。
※本製品で機器本体を吊り下げた状態で走るなど、連続的な衝撃が加わる環境では使用しないでください。また、振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。ケースが外れたりシートが切れたりして、機器本体の落下、破損などの原因になる恐れがあります。
※水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移りの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。
※変形や劣化の原因になるので、高温多湿直射日光を避けて使用保管してください。
※本製品は素材の特性上、時間とともに変色する可能性があります。また他の素材と長時間密着すると、生地の貼りつきや色移りの恐れがあります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙ダンボールポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容ストラップホールシート(2口タイプ) 5枚 材質PVC、亜鉛合金 クリア 耐荷重(kg)約2.5まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×0.6×52 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45378937 PWSTHD2CR/5
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする