曜日別特売

エアー式インジェクタープーラー

エアー式インジェクタープーラー - JTCエアー式インジェクタープーラー - JTCエアー式インジェクタープーラー - JTCエアー式インジェクタープーラー - JTC

ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。
JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)

仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45418697JTC6201S
64,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする