コンドーテック
コンドー ドリルピン
フランジナットを特殊溶着(ナット対辺:19mm)
インパクトドライバーで簡単に取付可能
国内工場で製造
ハンマーでの打込みに比べ、格段の迅速性・省力化を実現
用途
各種シートの固定などにご活用いただけます。植生マットなどの止め金具に最適。
寸法(mm)
D10×300
対辺(mm)
フランジナット:19
表面処理
ユニクロ(三価)
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45391397
D10×300
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コンドードリルピン施工動画
参考になった