SK11
スピコン エルボタイプ
チューブを押し込んで簡単に接続できます。
メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。
チューブとめねじ部を接続します。
用途
ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。
形状
エルボタイプ
材質(本体)
PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
最高使用圧力(MPa)
1
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン
適合流体
空気
周囲温度(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45393278
AS1201F-M5-04A
4
おねじM5X0.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
45393287
AS2201F01-04SA
4
おねじR(PT)1/8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
45393296
AS2201F01-06SA
6
おねじR(PT)1/8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
45393305
AS2201F01-08SA
8
おねじR(PT)1/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45393314
AS2201F02-06SA
6
おねじR(PT)1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45393330
AS2201F02-08SA
8
おねじR(PT)1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
45393339
AS2201F02-10SA
10
おねじR(PT)1/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
45393348
AS3201F03-10SA
10
おねじR(PT)3/8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
45393357
AS3201F03-12SA
12
おねじR(PT)3/8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
45393366
AS4201F04-10SA
10
おねじR(PT)1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
45393375
AS4201F04-12SA
12
おねじR(PT)1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください