耐震プラグ VA-20PM

耐震プラグ VA-20PM SK11 耐震プラグ VA-20PM SK11 耐震プラグ VA-20PM SK11

エアー工具のエアー漏れを防ぎます。
振動が原因で発生するエア漏れなどを防止します。
工具からの振動を軽減します。

用途PT1/4メネジ取付け用。 仕様めねじ取付用 材質(本体)(本体)鋼鉄/(ダンパ)ポリウレタン(PUR/黒色) 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズPT1/4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45394748 AP-43 VA-20PM
オープン
1,098
1,208 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする