曜日別特売

ライトエアーアルミ三層管2M

ライトエアーアルミ三層管2M - SK11ライトエアーアルミ三層管2M - SK11

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。
軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。
設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。
パイプも継手も錆びません。
パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。

用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン アルミ形状アルミ三層管2M長さ(m)2最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)内容量1セット(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45395658S-SLC20-2M-1020
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
45395667S-SLC25-2M-1025
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする