曜日別特売

24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN

【従来の鉛バッテリーとの違い】
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか12.7kgと鉛バッテリーと比べ軽量でありながら、3,500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。
BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション
長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約10倍の寿命で、3,500サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。
低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。
省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。
安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。

用途
【主なご利用場面】
軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。
公称電圧(V)25.6寿命80% DOD 3500 サイクル抵抗(MΩ)≦20バッテリー容量(Ah)50蓄電池容量(Ah)50RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)1280内容量1個
取扱説明書:(1.21MB)
注意
※リン酸鉄リチウムイオンバッテリー内部の保護回路BMSは、充放電1C仕様となります。
※ご使用の電化製品は、消費電力(サージ電力を含め)1Cの容量を超えないようにご注意ください。
※1Cはバッテリーの容量を指します。50Ahのバッテリーであれば、1Cは50A×25.6V=1280Wとなります。
※BMSが破損した場合、修理はほぼ不可能です。またお客様の過失による故障の場合、保証対象外となりますので、予めご了承ください。
※該当商品は、4並列までのご利用を推奨しています。ただしバッテリーを並列接続する前に、各バッテリーの電圧差を0.1V以内に充電調整してください。
※また並列にによりバッテリーの容量は、台数分の倍数になります。大電流を流したい場合、バッテリーを並列にしてからご利用ください。
※1台分のバッテリーへの充電電流は、25A以下にすることを推奨します。
※直列での使用はできません。
※電池電圧が0Vを示している場合は、電池管理システム(BMS)が作動します。互換性のあるLi充電器を使用して、メーカーのLi電池を再起動する必要があります。
※バッテリー端子をしっかりとお締めください。バッテリー端子が緩んでいると、端子が発熱してバッテリーにダメージを与える可能性があります。
充電:
※バッテリーは満充電の状態で出荷されていません。初めて使用する前に満充電にしてください。
※バッテリーを長持ちさせたい場合は、0.5C以下の充電電流を推奨します。50AHバッテリーの場合、25A以下の充電電流をおすすめします。
※リン酸鉄リチウム電池専用のAC充電器の使用をおすすめします。通常の鉛バッテリー充電器を使用する場合、バッテリーが破損する可能性があります。
※バッテリー温度が0度以下になると充電できません。バッテリーの過放電を防止するため、冬場は暖かい室内でのご利用をおすすめします。
保存:
※長期間バッテリーを使用しない場合は、すべての配線を取り外し、30~50%まで充電し、風通しのよい乾燥した場所に保管してください。
※過放電を防止するため、3ヶ月に一回程度バッテリー電圧をチェックし、充電してください。過放電によりバッテリーが復帰できない場合は、保証対象外となりますので、予めご了承ください。
※長期保存後のバッテリーは、満充電にしてから再度ご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45395807RBT2450LFP-G1-JP
50,363
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400

商品説明動画

【RENOGY】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 24V 24Ah/50Ah
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする