OpenComm2 UC USB-A
OpenComm2 UCは、オープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と、周囲との関わりを遮断せず、状況認識が可能です。第7世代の骨伝導技術により、クリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリングブームマイクが高品質な通話を実現します。さらに、Shokz Loop110 ワイヤレスアダプタを使用することで、PC・Mac、オフィス・自宅でも、お使いのデバイスにいつでも簡単に接続できます。
セット内容Shokz OpenComm2、Shokz Loop 110(USB-A)、マグネット充電用ケーブル(1本)、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書
質量(g)約35
出力最大RF:8dBm
対応OSiOS、Android、macOS、Windows
感度マイク:-38dB±3dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×146×106(マイク使用時の場合)
連続使用時間(時間)最大16(音楽再生最大8)
マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・ブームマイク
周波数特性20Hz~20kHz
バッテリーリチウムバッテリー
周波数帯域(MHz)2400~2483.5
保証期間2年間
防塵防水性能IP55規格
充電電圧(V)5±5%
充電時間(時間)約1(5分の充電で最大2時間使用可能な急速充電対応)
スピーカー骨伝導トランスデューサ
バッテリー容量(mAh)183
スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20%
BluetoothBluetooth 5.1
音圧感度(dB)96±3
モデル対応:OpenComm2/OpenComm2 UC | Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、Mac、その他デバイス、Loop 110 | USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenComm2、OpenComm
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
内容量1個