第一計器
パイプサイフォン
蒸気用の温度が高い被側定流体に使用する放熱用の製品
材質
SUS316
最高使用圧力(MPa)
20
特性
耐食
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
接続ねじ
寸法L2(mm)
寸法g(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45397925
SUS316 G3/8 G3/8
247
22
メス×オス:G3/8×G3/8
19
21
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397934
SUS316 G3/8 R3/8
247
22
メス×オス:G3/8×R3/8
19
21
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45397950
SUS316 G1/2 G1/2
249
27
メス×オス:G1/2×G1/2
24
23
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397959
SUS316 G1/2 R1/2
249
27
メス×オス:G1/2×R1/2
24
23
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください