オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 木材製ブラケットライト

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 木材製ブラケットライト ODELIC(オーデリック) オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 木材製ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

木炭を想起させる趣深い黒の表情。和洋問わずモダンで洗練されたインテリアのアクセントに
独特の表情を魅せる、波紋のように広がる繊細な筋模様
高演色照明R15クラス2

材質木材(木炭色) 幅(mm)Φ210 質量(kg)0.8 奥行(mm)76 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※天然素材を使用し手加工により凹凸のテクスチャを施しています。テクスチャには個体差があり、色ムラやカケが生じることがあります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19659861 OB255373NR【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D 5 5000 昼白色
33,800
13,980
アウトレット
15,378 (税込)
当日出荷

返品不可
45434149 OB255373BR - LED電球フラット形6.3W(GX53-1)No.293HB 6.3 2700~6500 電球色~昼光色
38,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45434158 OB255373LR - LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E 5 2700 電球色
33,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45434167 OB255373NR - LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D 5 5000 昼白色
33,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45434176 OB255373WR - LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F 5 3500 温白色
33,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする