オーデリック アタッチメント型(装着式)人検知カメラ

オーデリック アタッチメント型(装着式)人検知カメラ ODELIC(オーデリック)

エクステリア専用の別売人検知カメラです
人検知カメラ モード切替型
アタッチメント型(装着式)
壁面取付専用
録画/照明点灯(モード切替型)機能付
防雨型

用途アプローチ・玄関 仕様人検知カメラ:動画録画保存、Wifi通信動画確認、暗視撮影 照明6hタイマー、連続点灯設定可能、フェードアウト機能付、点灯保持1分 内容量1台
注意
※浴室内ではご使用になれません
※必ずメーカー器具と組み合わせてご使用ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45453049 OA253463
23,800
15,980
17,578 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする