LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
寸法(mm)埋込穴:190×1257
質量(kg)3.4
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
タイプ埋込形 下面開放タイプ、190幅 1灯用
定格HX 初期照度補正形 20~100%連続調光可
定格電圧(V)AC100~242
点灯方式電子回路式
適合ランプLDL40
反射板鋼板 白色仕上
内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません。※ランプ別売