LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下 三菱電機 LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下 三菱電機

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに
保護等級IP65に適合

仕様口出し線付 カバープラスチック ポリカーボネート透明 材質(本体)鋼板 シルバー色塗装 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 機能光源寿命お知らせ機能搭載 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光 内容量1台
注意
※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45457678 EL-GT15220N/WAHTN 2.5 GTシリーズ 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 200V時:86 固有(200V時):187.2
187,000
73,980
81,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
45457669 EL-GT10220N/WAHTN 2 GTシリーズ 電源一体型 軒下(耐塵・防噴流形) 夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/60℃ 200V時:61.2 固有(200V時):181.3
164,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45457687 EL-GT20220N/WAHTN 2.6 GTシリーズ 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 200V時:113.4 固有(200V時):186.9
222,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45457696 EL-GT40220N/WAHTN 4.2 GTシリーズ 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):45℃/50℃ 200V時:224.8 固有(200V時):187.2
401,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45457669 EL-GT10220N/WAHTN 60726736 EL-GT10230N/W VHTN EL-GT10230N/W VHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機 60726736 高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機 1台 64,980 税込71,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45457687 EL-GT20220N/WAHTN 60726946 EL-GT20230N/W VHTN EL-GT20230N/W VHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機 60726946 高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機 1台 87,980 税込96,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45457696 EL-GT40220N/WAHTN 20294158 EL-GT40230N/W VHTN EL-GT40230N/W VHTN LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下 三菱電機 20294158 LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下 三菱電機 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする