LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 三菱電機 LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 三菱電機

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯

仕様断熱施工:不可 適合表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 寸法(mm)埋込穴:263×216 質量(kg)1.5 取付壁埋込形 材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 種類電源別置形 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1.6 表示片面灯 構成本体(KYT2951B 1EL)+表示板1枚 型式認可番号1CM111-3422 光源寿命60000時間 LEDL20404S3W-B 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 別売品番【埋込ボックス】BOX2161 点灯時間非常時:一般形(20分間) 内容量1台
注意
※両面灯の場合は表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45458990 KYT2951B1EL
61,800
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする