Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサON/OFFタイプ
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可
形40形 階段灯 非常用照明器具
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)85
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
人感センサー付
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量1組
注意
※非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません。※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
※Myシリーズ階段灯非常用照明器具は、Di(デジタルインターフェース)後付オプションはご使用できません。
誘導灯/非常灯 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45459629 | MY-FHS420332A/DAHTN | 60637660 | MY-FHS420432A/D AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥47,980 税込¥52,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459665 | MY-FHS420332A/WWAHTN | 60717828 | MY-FHS420432A/WW AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥47,980 税込¥52,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459674 | MY-FHS420333A/DAHTN | 60637626 | MY-FHS420433A/D AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459690 | MY-FHS420333A/LAHTN | 60637617 | MY-FHS420433A/L AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459699 | MY-FHS420333A/NAHTN | 60717837 | MY-FHS420433A/N AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459708 | MY-FHS420333A/WAHTN | 60637608 | MY-FHS420433A/W AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459717 | MY-FHS420333A/WWAHTN | 60717846 | MY-FHS420433A/WW AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459726 | MY-FHS425332A/DAHTN | 60637538 | MY-FHS425432A/D AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459744 | MY-FHS425332A/NAHTN | 60717898 | MY-FHS425432A/N AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459760 | MY-FHS425332A/WAHTN | 60637520 | MY-FHS425432A/W AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459769 | MY-FHS425332A/WWAHTN | 60717907 | MY-FHS425432A/WW AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459778 | MY-FHS425333A/DAHTN | 60637511 | MY-FHS425433A/D AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459787 | MY-FHS425333A/LAHTN | 60637495 | MY-FHS425433A/L AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459796 | MY-FHS425333A/NAHTN | 60717916 | MY-FHS425433A/N AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459805 | MY-FHS425333A/WAHTN | 60637486 | MY-FHS425433A/W AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459814 | MY-FHS425333A/WWAHTN | 60717925 | MY-FHS425433A/WW AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459830 | MY-FHS430332A/DAHTN | 60718020 | MY-FHS430432A/D AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459839 | MY-FHS430332A/LAHTN | 60718029 | MY-FHS430432A/L AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459866 | MY-FHS430332A/WWAHTN | 60718047 | MY-FHS430432A/WW AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459875 | MY-FHS430333A/DAHTN | 60718056 | MY-FHS430433A/D AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459884 | MY-FHS430333A/LAHTN | 60718065 | MY-FHS430433A/L AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459900 | MY-FHS430333A/NAHTN | 60718081 | MY-FHS430433A/N AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459909 | MY-FHS430333A/WAHTN | 60637450 | MY-FHS430433A/W AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459918 | MY-FHS430333A/WWAHTN | 60718090 | MY-FHS430433A/WW AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459927 | MY-FHS430362A/NAHTN | 60718117 | MY-FHS430462A/N AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥50,980 税込¥56,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459936 | MY-FHS430363A/NAHTN | 60718126 | MY-FHS430463A/N AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥88,980 税込¥97,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459945 | MY-FHS440332A/DAHTN | 60718221 | MY-FHS440432A/D AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459954 | MY-FHS440332A/LAHTN | 60718230 | MY-FHS440432A/L AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459970 | MY-FHS440332A/NAHTN | 60718239 | MY-FHS440432A/N AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459988 | MY-FHS440332A/WWAHTN | 60718248 | MY-FHS440432A/WW AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45459997 | MY-FHS440333A/DAHTN | 60718257 | MY-FHS440433A/D AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥86,980 税込¥95,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45460006 | MY-FHS440333A/LAHTN | 60718266 | MY-FHS440433A/L AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥86,980 税込¥95,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45460015 | MY-FHS440333A/NAHTN | 60718275 | MY-FHS440433A/N AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥86,980 税込¥95,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45460024 | MY-FHS440333A/WAHTN | 60637407 | MY-FHS440433A/W AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥86,980 税込¥95,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45460040 | MY-FHS440333A/WWAHTN | 60718291 | MY-FHS440433A/WW AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥86,980 税込¥95,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45460058 | MY-FHS440363A/NAHTN | 60718327 | MY-FHS440463A/N AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45460067 | MY-FHS450302A/DAHTN | 60718415 | MY-FHS450402A/D AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥51,980 税込¥57,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45460076 | MY-FHS450302A/LAHTN | 60718431 | MY-FHS450402A/L AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥51,980 税込¥57,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45460085 | MY-FHS450302A/NAHTN | 60637380 | MY-FHS450402A/N AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 40形 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥51,980 税込¥57,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45460094 | MY-FHS450302A/WAHTN | 60718440 | MY-FHS450402A/W AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥51,980 税込¥57,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45460119 | MY-FHS450303A/DAHTN | 60718458 | MY-FHS450403A/D AHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 | 三菱電機 | 1セット | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |