曜日別特売

ダブルファイバー中華鍋

ダブルファイバー中華鍋 - アーネストダブルファイバー中華鍋 - アーネストダブルファイバー中華鍋 - アーネストダブルファイバー中華鍋 - アーネストダブルファイバー中華鍋 - アーネストダブルファイバー中華鍋 - アーネスト

ソロキャンプやちょっとした炒め物に最適なコンパクトサイズの中華鍋。
鍋底に施されたダブルファイバーライン加工の凸凹により「こびりつき」「焦げ付き」を軽減します。
鉄製なので熱の伝わりが良く焼きムラが少なく、炒め物がシャキッと仕上がります。
窒化処理が施されているので、錆びにくく高い耐腐食性と耐摩耗性を兼ね備えています。
軽くて取り回しし易い18cmサイズ。

用途中華鍋として。アウトドア/キャンプ/飲食店/居酒屋/鍋/揚げ物/炒め物/煮物/鉄/ステンレス適合対応熱源:ガスコンロ、焚火、炭火材質本体:鉄(窒化処理)、ハンドル:ステンレス鋼、取付金具:鉄(ニッケルメッキ)質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×32×6.7内容量1個
注意
※食器洗い乾燥機は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45417516A-77691
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする