わっふる&キャベツピーラー

わっふる&キャベツピーラー - アーネストわっふる&キャベツピーラー - アーネストわっふる&キャベツピーラー - アーネストわっふる&キャベツピーラー - アーネストわっふる&キャベツピーラー - アーネストわっふる&キャベツピーラー - アーネストわっふる&キャベツピーラー - アーネスト

刃は特殊刃物鋼で一本一本丁寧に刃付けされており、安心の日本製。刃の向きを取り付け位置と逆にすることで左利きの方でもご使用いただけます。安全カバーの取り付けと取り外しが簡単。
これ1本で多彩なカットが可能。ささがき、千切り、輪切り、わっふるカット、ウェーブカット、桂むき。

用途野菜のスライスなどに。ピーラー/ピューラー/サラダ/野菜/飾り切り/キッチン/居酒屋/飲食店材質本体:ABS樹脂(耐熱80℃)、ハンドル/ブレードフレーム: ステンレス鋼、切断刃:ステンレス鋼、安全カバー:メタクリル樹脂(耐熱80℃)質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ピーラー本体:3×24×3.5内容量1個
注意
※食器洗い機、乾燥機には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45417446A-76753
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする