曜日別特売

スライサー7点セット

スライサー7点セット - アーネストスライサー7点セット - アーネストスライサー7点セット - アーネストスライサー7点セット - アーネストスライサー7点セット - アーネストスライサー7点セット - アーネスト

コレ1つで全部揃っちゃう!燕三条のスライサーお買い得7点セット。刃物の町、燕三条地域で作ったスライサーセット。千切り、平切り、おろしのプレート3枚とピーラー、安全ホルダー、ケース、カバー付属。
千切りプレートで面倒な千切りもあっという間
平切りプレートは往復で切れるので、山盛り千切りキャベツもスピーディー
おろしプレートは485本の刃で大根や山芋がラクラクおろせる
ピーラーの刃は角度付きなので皮が剥きやすい
ケースとカバー付きなので、引き出しにコンパクトに収納できる
安全ホルダー付きで小さい野菜にも安心して使える

用途野菜のスライス、おろしに。キャベツ/きゅうり/玉ねぎ/大根/にんじん/千切り/平切り/スライス/飲食店/居酒屋/キッチン/スライサー/ピーラーセット内容ケース×1、カバー×1、平切りプレート×1、千切りプレート×1、おろしプレート×1、安全ホルダー×1、ピーラー×1材質ケース・カバー:スチロール樹脂/シリコーンゴム(すべり止め)、プレート:ABS樹脂/ステンレス鋼(刃)、安全ホルダー:ポリプロピレン、ピーラー:ABS樹脂/ステンレス鋼(刃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ケース)19×8.5×5、(カバー)19.5×8.5×3、(平切りプレート)23×8×1、(千切りプレート)23×8×1、(おろしプレート)23×8×1、(安全ホルダー)8.5×6×2.5、(ピーラー)13×7×1.5内容量1セット
注意
※食器洗い機、乾燥機には対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45417428A-77723-
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
71940691A-77723【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする