曜日別特売
A-77723【ワケあり】 スライサー7点セット アーネスト 71940691

A-77723【ワケあり】 スライサー7点セット アーネスト 71940691
A-77723【ワケあり】 スライサー7点セット アーネスト 71940691
A-77723【ワケあり】 スライサー7点セット アーネスト 71940691
A-77723【ワケあり】 スライサー7点セット アーネスト 71940691
A-77723【ワケあり】 スライサー7点セット アーネスト 71940691
A-77723【ワケあり】 スライサー7点セット アーネスト 71940691

スライサー7点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
71940691
品番
A-77723【ワケあり】
在庫数量:残り7点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,598¥1,298

コレ1つで全部揃っちゃう!燕三条のスライサーお買い得7点セット。刃物の町、燕三条地域で作ったスライサーセット。千切り、平切り、おろしのプレート3枚とピーラー、安全ホルダー、ケース、カバー付属。
千切りプレートで面倒な千切りもあっという間
平切りプレートは往復で切れるので、山盛り千切りキャベツもスピーディー
おろしプレートは485本の刃で大根や山芋がラクラクおろせる
ピーラーの刃は角度付きなので皮が剥きやすい
ケースとカバー付きなので、引き出しにコンパクトに収納できる
安全ホルダー付きで小さい野菜にも安心して使える

用途
野菜のスライス、おろしに。キャベツ/きゅうり/玉ねぎ/大根/にんじん/千切り/平切り/スライス/飲食店/居酒屋/キッチン/スライサー/ピーラー
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
ケース×1、カバー×1、平切りプレート×1、千切りプレート×1、おろしプレート×1、安全ホルダー×1、ピーラー×1
材質
ケース・カバー:スチロール樹脂/シリコーンゴム(すべり止め)、プレート:ABS樹脂/ステンレス鋼(刃)、安全ホルダー:ポリプロピレン、ピーラー:ABS樹脂/ステンレス鋼(刃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ケース)19×8.5×5、(カバー)19.5×8.5×3、(平切りプレート)23×8×1、(千切りプレート)23×8×1、(おろしプレート)23×8×1、(安全ホルダー)8.5×6×2.5、(ピーラー)13×7×1.5
注意
※食器洗い機、乾燥機には対応しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする