曜日別特売

IHコンロ付きマルチポット

IHコンロ付きマルチポット - YAMAZEN(山善)IHコンロ付きマルチポット - YAMAZEN(山善)IHコンロ付きマルチポット - YAMAZEN(山善)IHコンロ付きマルチポット - YAMAZEN(山善)IHコンロ付きマルチポット - YAMAZEN(山善)IHコンロ付きマルチポット - YAMAZEN(山善)IHコンロ付きマルチポット - YAMAZEN(山善)IHコンロ付きマルチポット - YAMAZEN(山善)

煮る、茹でる、沸かす、保存する、炊く、炒める、揚げる、和えるの「8役」が「1台」でマルチに活躍できるクッキングポット。ホーロー(表面がガラス質)のため、色やにおいがつきにくい。
付属のホーロー鍋以外にもIH対応対応調理器をご利用できます。ガスコンロ対応。インテリアに馴染むデザインで見せる収納にぴったり。保存時や調理中に中身が見えて便利なガラス蓋付き。

用途鍋、ポット、ミルクパンとして。Hクッキングケトル/IHマルチポット/IHコンロ/卓上IHコンロ/1口IHコンロ/ホーローポット/ホーロー鍋/ホーローマルチポット/ホーローケトル/琺瑯ポット/琺瑯鍋/琺瑯マルチポット/琺瑯ケトル/なべ/片手なべ/片手鍋/コンパクト/新生活/一人暮らし/万能なべ/万能鍋/万能調理機/ミルクパン/キッチン家電/調理家電/おしゃれ/シンプル質量(kg)1.1サイズ(cm)約16(最大内寸)、[口径]約14容量(L)2.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000温度(℃)揚げ物:160~200電源コード(m)約1.9保証期間1年モード3段階:加熱、揚げ物、保温安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止保温効力(℃)40~95寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(IHコンロ)19.5×19.5×6.2加熱能力(W)250~1000内容量1台
取扱説明書:(21.86MB)
注意
※電子レンジ、オーブンレンジには対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45417340YECP-S100(OB)オリーブブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45417324YECP-S100(M)マルーン
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

IHクッキングポット YECP-S100
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする