旋削用インサート DNMG-LP

旋削用インサート DNMG-LP 三菱マテリアル 旋削用インサート DNMG-LP 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。
軽切削領域内で、安定した切りくず処理を実現。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。

用途軽切削用 形状ひし形55° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LP 等級記号M 内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
45399386 DNMG110404-LP MC6015 4.76 3.81 ±0.05 0.4 ±0.11
11,800
8,698
9,568 (税込)
翌々日出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
45399395 DNMG110408-LP MC6015 4.76 3.81 ±0.05 0.8 ±0.11
11,800
8,698
9,568 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
45399404 DNMG150404-LP MC6015 4.76 5.16 ±0.08 0.4 ±0.15
14,300
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
45399420 DNMG150408-LP MC6015 4.76 5.16 ±0.08 0.8 ±0.15
14,300
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
45399429 DNMG150412-LP MC6015 4.76 5.16 ±0.08 1.2 ±0.15
14,300
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
45399438 DNMG150604-LP MC6015 6.35 5.16 ±0.08 0.4 ±0.15
17,700
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
45399447 DNMG150608-LP MC6015 6.35 5.16 ±0.08 0.8 ±0.15
17,700
13,980
15,378 (税込)
欠品中

返品不可
2025年
09月29日まで
45399456 DNMG150612-LP MC6015 6.35 5.16 ±0.08 1.2 ±0.15
17,700
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする