旋削用インサート DNMG-RP

旋削用インサート DNMG-RP 三菱マテリアル 旋削用インサート DNMG-RP 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。
断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。

用途荒加工用 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7 内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45400795 DNMG150408-RP MC6015 4.76 0.8
14,300
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
45400804 DNMG150412-RP MC6015 4.76 1.2
14,300
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45400820 DNMG150416-RP MC6015 4.76 1.6
14,300
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
45400829 DNMG150608-RP MC6015 6.35 0.8
17,700
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
45400838 DNMG150612-RP MC6015 6.35 1.2
17,700
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45400847 DNMG150616-RP MC6015 6.35 1.6
17,700
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする