旋削用インサート SNMG-GH

旋削用インサート SNMG-GH 三菱マテリアル 旋削用インサート SNMG-GH 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼、鋳鉄の荒切削用補間ブレーカ。
断続切削、黒皮切削に適する。幅広ランドと大きなチップポケットの組み合わせにより高送りが可能。

用途荒切削用 形状正方形90° 厚さ(mm)6.35 タイプネガティブ 穴径(Φmm)6.35 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.10 ブレーカあり コーナー半径(mm)1.6 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種UE6110 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号GH 等級記号M 内接円IC(mm)15.875 内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45401337 SNMG150616-GH UE6110
25,300
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする