三菱マテリアル
旋削用インサート TNMG-LP
炭素鋼・合金鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。
軽切削領域内で、安定した切りくず処理を実現。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
用途
軽切削用
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
材種
MC6015
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
LP
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
45403130
TNMG160404-LP MC6015
3.81
±0.05
0.4
±0.08
9.525
¥10,300
¥
4,898
¥5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025年
09月29日まで
45403139
TNMG160408-LP MC6015
3.81
±0.05
0.8
±0.08
9.525
¥10,300
¥
4,898
¥5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025年
09月29日まで
45403148
TNMG160412-LP MC6015
3.81
±0.05
1.2
±0.08
9.525
¥10,300
¥
4,898
¥5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2025年
09月29日まで
45403157
TNMG220408-LP MC6015
5.16
±0.08
0.8
±0.13
12.7
¥15,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2025年
09月29日まで
45403166
TNMG220412-LP MC6015
5.16
±0.08
1.2
±0.13
12.7
¥15,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2025年
09月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった