旋削用インサート TNMG-MP

旋削用インサート TNMG-MP 三菱マテリアル 旋削用インサート TNMG-MP 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の中切削用第一推奨ブレーカ。
中切削領域および軽切削上限側を幅広くカバー。倣い、引上げ加工に適するブレーカ形状。
切れ味と耐欠損性をバランスさせた刃形形状。

用途中切削用 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MP 等級記号M 内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45403945 TNMG160404-MP MC6015 3.81 ±0.05 0.4 ±0.08 9.525
10,300
4,898
5,388 (税込)
翌々日出荷

返品不可
45403954 TNMG160408-MP MC6015 3.81 ±0.05 0.8 ±0.08 9.525
10,300
4,898
5,388 (税込)
欠品中

返品不可
45403970 TNMG160412-MP MC6015 3.81 ±0.05 1.2 ±0.08 9.525
10,300
4,898
5,388 (税込)
4日以内出荷

返品不可
45403979 TNMG220408-MP MC6015 5.16 ±0.08 0.8 ±0.13 12.7
15,800
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45403988 TNMG220412-MP MC6015 5.16 ±0.08 1.2 ±0.13 12.7
15,800
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする