旋削用インサート TNMG-RP
炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。
断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。
用途荒加工用
形状正三角形60°
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
ブレーカあり
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
材種MC6015
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号RP
等級記号M
内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ