旋削用インサート TNMG-SH

旋削用インサート TNMG-SH 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の軽切削用補間ブレーカ。
軽切削領域内で低切込み・高送り切削領域に最適。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
被削材硬度160~250HBに推奨。

用途軽切削用 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SH 等級記号M 内接円IC(mm)9.525 内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45404460 TNMG160404-SH MC6015 0.4 MC6015
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
45404469 TNMG160404-SH MC6025 0.4 MC6025
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
45404478 TNMG160408-SH MC6015 0.8 MC6015
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
45404487 TNMG160408-SH MC6025 0.8 MC6025
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする