旋削用インサート VNMG-MP

旋削用インサート VNMG-MP 三菱マテリアル 旋削用インサート VNMG-MP 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の中切削用第一推奨ブレーカ。
中切削領域および軽切削上限側を幅広くカバー。倣い、引上げ加工に適するブレーカ形状。
切れ味と耐欠損性をバランスさせた刃形形状。

用途中切削用 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MP 等級記号M 内接円IC(mm)9.525 内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45405354 VNMG160404-MP MC6015 0.4
15,700
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
45405370 VNMG160408-MP MC6015 0.8
15,700
7,998
8,798 (税込)
翌日出荷

返品不可
45405379 VNMG160412-MP MC6015 1.2
15,700
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする