旋削用インサート VNMG-SH
炭素鋼・合金鋼の軽切削用補間ブレーカ。
軽切削領域内で低切込み・高送り切削領域に最適。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
被削材硬度160~250HBに推奨。
用途軽切削用
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
ブレーカあり
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.16
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号SH
等級記号M
内接円IC(mm)9.525
内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ