旋削用インサート WNMG-MH

旋削用インサート WNMG-MH 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の中切削用補間ブレーカ。
フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。適度なチップポケットで切りくず処理良好。

用途中切削用 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MH 等級記号M 内接円IC(mm)12.7 内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45406368 WNMG080408-MH MC6015 0.8 MC6015
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
45406377 WNMG080408-MH MC6025 0.8 MC6025
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
45406386 WNMG080412-MH MC6015 1.2 MC6015
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
45406395 WNMG080412-MH MC6025 1.2 MC6025
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする