旋削用インサート WNMG-SW

旋削用インサート WNMG-SW 三菱マテリアル 旋削用インサート WNMG-SW 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の軽切削用ワイパーインサート。
一般インサートと比較し、送り量を2倍に上げても加工面粗さを維持。広いチップポケットで切りくず詰まりを防止。

用途軽切削用 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SW 等級記号M 内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45407129 WNMG060404-SW MC6015 3.81 0.4 9.525
9,200
6,798
7,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
45407138 WNMG060408-SW MC6015 3.81 0.8 9.525
9,200
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45407147 WNMG080404-SW MC6015 5.16 0.4 12.7
10,300
4,898
5,388 (税込)
翌々日出荷

返品不可
45407156 WNMG080408-SW MC6015 5.16 0.8 12.7
10,300
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45407165 WNMG080412-SW MC6015 5.16 1.2 12.7
10,300
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする