曜日別特売

MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアルMVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアルMVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアルMVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアル

切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。
小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。

用途小径深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06コーティングタイプPVDコーティング内容量1本
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
フルート長(mm)
使用可能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45407199MVS0100X07S030 DP102055.2114.210.27.2
16,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
45407208MVS0100X12S030 DP102055.2119.215.212.2
21,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
45407217MVS0100X20S030 DP102060.2128.224.220.2
28,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
45407226MVS0100X25S030 DP102066.2132.228.225.2
30,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
45407235MVS0100X30S030 DP102072.2137.233.230.2
33,800
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
45407244MVS0110X07S030 DP102055.21.115.211.27.9
16,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
45407260MVS0110X12S030 DP102055.21.121.217.213.4
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407269MVS0110X20S030 DP102060.21.129.225.222.2
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407278MVS0110X25S030 DP102066.21.134.231.227.7
30,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407287MVS0110X30S030 DP102072.21.140.236.233.2
33,800
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
45407296MVS0120X07S030 DP102055.21.215.212.28.6
16,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
45407305MVS0120X12S030 DP102055.21.221.218.214.6
21,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
45407314MVS0120X20S030 DP102060.21.231.228.224.2
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407330MVS0120X25S030 DP102066.21.237.234.230.2
30,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407339MVS0120X30S030 DP102072.21.243.240.236.2
33,800
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
45407348MVS0130X07S030 DP102055.21.316.213.29.3
16,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407357MVS0130X12S030 DP102055.21.323.220.215.8
21,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
45407366MVS0130X20S030 DP102068.21.333.230.226.2
28,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
45407375MVS0130X25S030 DP102074.21.340.236.232.7
30,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407384MVS0130X30S030 DP102082.21.346.243.239.2
33,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407400MVS0140X07S030 DP102055.31.417.314.310.1
16,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
45407409MVS0140X12S030 DP102055.31.424.321.317.1
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407418MVS0140X20S030 DP102068.31.435.332.328.3
28,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45407427MVS0140X25S030 DP102074.31.442.339.335.3
30,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407436MVS0140X30S030 DP102082.31.449.346.342.3
33,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407445MVS0150X07S030 DP102055.31.518.315.310.8
16,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
45407454MVS0150X12S030 DP102055.31.526.323.318.3
21,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
45407470MVS0150X20S030 DP102068.31.537.335.330.3
28,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45407479MVS0150X25S030 DP102074.31.545.342.337.8
30,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
45407488MVS0150X30S030 DP102082.31.552.350.345.3
33,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
45407497MVS0160X07S030 DP102068.31.619.316.311.5
16,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
45407506MVS0160X12S030 DP102068.31.627.324.319.5
21,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
45407515MVS0160X20S030 DP102078.31.639.337.332.3
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407524MVS0160X25S030 DP102086.31.647.345.340.3
30,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407540MVS0160X30S030 DP102095.31.655.353.348.3
33,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407549MVS0170X07S030 DP102068.31.719.317.312.2
16,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
45407558MVS0170X12S030 DP102068.31.728.326.320.7
21,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
45407567MVS0170X20S030 DP102078.31.742.339.334.3
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407576MVS0170X25S030 DP102086.31.750.348.342.8
30,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
45407585MVS0170X30S030 DP102095.31.759.356.351.3
33,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407594MVS0180X07S030 DP102068.31.820.318.312.9
16,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
45407610MVS0180X12S030 DP102068.31.829.327.321.9
21,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
45407619MVS0180X20S030 DP102084.31.844.341.336.3
28,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45407628MVS0180X25S030 DP102094.31.853.350.345.3
30,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45407637MVS0180X30S030 DP1020102.31.862.359.354.3
33,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
45407646MVS0190X07S030 DP102068.31.921.319.313.6
16,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
45407655MVS0190X12S030 DP102068.31.931.329.323.1
21,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
45407664MVS0190X20S030 DP102084.31.946.344.338.3
28,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
45407680MVS0190X25S030 DP102094.31.955.353.347.8
30,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
45407689MVS0190X30S030 DP1020102.31.965.363.357.3
33,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする