MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアルMVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアルMVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアル

MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。
(※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合)
Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。
新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。
ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。
新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。
PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。
独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。

用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング内容量1本
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。(L/D=3、5、8はΦ6mm未満)
全475種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
475種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45408197MVS0300X10S030 DP102090.53342.539.5
20,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
45408206MVS0300X15S030 DP1020105.53357.554.5
24,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408215MVS0300X20S030 DP1020120.53372.569.5
28,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408224MVS0300X25S030 DP1020135.53387.584.5
31,400
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
45408240MVS0300X30S030 DP1020150.533102.599.5
34,300
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
45408249MVS0300X35S030 DP1020166.533118.5115.5
36,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45408258MVS0300X40S030 DP1020181.533133.5130.5
39,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408267MVS0310X10S040 DP102097.643.149.646.6
20,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45408276MVS0310X15S040 DP1020114.643.166.663.6
24,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408285MVS0310X20S040 DP1020132.643.184.681.6
28,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45408294MVS0310X25S040 DP1020149.643.1101.698.6
31,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408310MVS0310X30S040 DP1020167.643.1119.6116.6
34,300
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
45408319MVS0320X10S040 DP102097.643.249.646.6
20,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408328MVS0320X15S040 DP1020114.643.266.663.6
24,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408337MVS0320X20S040 DP1020132.643.284.681.6
28,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408346MVS0320X25S040 DP1020149.643.2101.698.6
31,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45408355MVS0320X30S040 DP1020167.643.2119.6116.6
34,300
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
45408364MVS0330X10S040 DP102097.643.349.646.6
20,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408380MVS0330X15S040 DP1020114.643.366.663.6
24,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45408389MVS0330X20S040 DP1020132.643.384.681.6
28,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
45408398MVS0330X25S040 DP1020149.643.3101.698.6
31,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45408407MVS0330X30S040 DP1020167.643.3119.6116.6
34,300
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408416MVS0340X10S040 DP102097.643.449.646.6
20,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408425MVS0340X15S040 DP1020114.643.466.663.6
24,700
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
45408434MVS0340X20S040 DP1020132.643.484.681.6
28,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
45408450MVS0340X25S040 DP1020149.643.4101.698.6
31,400
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
45408459MVS0340X30S040 DP1020167.643.4119.6116.6
34,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45408468MVS0350X10S040 DP102097.643.549.646.6
20,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408477MVS0350X15S040 DP1020114.643.566.663.6
24,700
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
45408486MVS0350X20S040 DP1020132.643.584.681.6
28,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408495MVS0350X25S040 DP1020149.643.5101.698.6
31,400
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
45408504MVS0350X30S040 DP1020167.643.5119.6116.6
34,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45408520MVS0350X35S040 DP1020185.643.5137.6134.6
36,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45408529MVS0350X40S040 DP1020201.643.5153.6150.6
39,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408538MVS0360X10S040 DP1020103.743.655.752.7
21,100
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
45408547MVS0360X15S040 DP1020123.743.675.772.7
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45408556MVS0360X20S040 DP1020143.743.695.792.7
29,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45408565MVS0360X25S040 DP1020163.743.6115.7112.7
32,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45408574MVS0360X30S040 DP1020183.743.6135.7132.7
35,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45408590MVS0370X10S040 DP1020103.743.755.752.7
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45408599MVS0370X15S040 DP1020123.743.775.772.7
25,400
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408608MVS0370X20S040 DP1020143.743.795.792.7
29,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408617MVS0370X25S040 DP1020163.743.7115.7112.7
32,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408626MVS0370X30S040 DP1020183.743.7135.7132.7
35,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45408635MVS0380X10S040 DP1020103.743.855.752.7
21,100
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
45408644MVS0380X15S040 DP1020123.743.875.772.7
25,400
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408660MVS0380X20S040 DP1020143.743.895.792.7
29,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45408669MVS0380X25S040 DP1020163.743.8115.7112.7
32,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45408678MVS0380X30S040 DP1020183.743.8135.7132.7
35,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45408687MVS0390X10S040 DP1020103.743.955.752.7
21,100
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする