曜日別特売

MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアルMVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアルMVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアルMVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアルMVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアルMVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアル

MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。

用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング内容量1本
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45412948MVS0100X02S030 DP102055.2318.930
12,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
45412957MVS0110X02S030 DP102055.231.19.130
12,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
45412966MVS0120X02S030 DP102055.231.29.630
12,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
45412975MVS0130X02S030 DP102055.231.39.830
12,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
45412984MVS0140X02S030 DP102055.231.410.230
12,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
45413000MVS0150X02S030 DP102055.231.510.430
12,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
45413009MVS0160X02S030 DP102068.331.610.930
12,000
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413018MVS0170X02S030 DP102068.331.711.130
12,000
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413027MVS0180X02S030 DP102068.331.811.530
12,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
45413036MVS0190X02S030 DP102068.331.911.830
12,000
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413045MVS0200X02S030 DP102068.33212.230
12,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
45413054MVS0210X02S030 DP102074.332.112.430
12,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
45413070MVS0220X02S030 DP102074.332.212.830
12,000
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413079MVS0230X02S030 DP102074.432.313.130
12,000
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413088MVS0240X02S030 DP102074.432.413.530
12,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
45413097MVS0250X02S030 DP102074.432.513.730
12,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
45413106MVS0260X02S030 DP102081.432.613.430
12,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
45413115MVS0270X02S030 DP102081.432.713.830
12,000
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413124MVS0280X02S030 DP102081.432.814.430
12,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
45413140MVS0290X02S030 DP102081.532.914.930
12,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
45413149MVS0300X02S030PL DP102055.53316.527
12,100
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413158MVS0310X02S040PL DP102055.543.120.527
12,100
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
45413167MVS0320X02S040PL DP102055.543.220.527
12,100
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
45413176MVS0330X02S040PL DP102055.543.320.527
12,100
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
45413185MVS0340X02S040PL DP102055.543.420.527
12,100
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413194MVS0350X02S040PL DP102055.643.520.627
12,100
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413210MVS0360X02S040PL DP102055.643.620.627
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
45413219MVS0370X02S040PL DP102055.643.720.627
12,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
45413228MVS0380X02S040PL DP102055.643.820.627
12,500
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
45413237MVS0390X02S040PL DP102055.643.920.627
12,500
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
45413246MVS0400X02S040PL DP102055.64420.627
12,500
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
45413255MVS0410X02S050PL DP102062.654.124.627
12,800
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
45413264MVS0420X02S050PL DP102062.754.224.727
12,800
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413280MVS0430X02S050PL DP102062.754.324.727
12,800
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413289MVS0440X02S050PL DP102062.754.424.727
12,800
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413298MVS0450X02S050PL DP102062.754.524.727
12,800
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413307MVS0460X02S050PL DP102062.754.624.727
13,400
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413316MVS0470X02S050PL DP102062.754.724.727
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
45413325MVS0480X02S050PL DP102062.854.824.827
13,400
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413334MVS0490X02S050PL DP102062.854.924.827
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
45413350MVS0500X02S050PL DP102062.85524.827
13,400
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
45413359MVS0510X02S060PL DP102066.865.128.827
14,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
45413368MVS0520X02S060PL DP102066.865.228.827
14,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
45413377MVS0530X02S060PL DP102066.865.328.827
14,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413386MVS0540X02S060PL DP102066.965.428.927
14,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
45413395MVS0550X02S060PL DP102066.965.528.927
14,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
45413404MVS0560X02S060PL DP102066.965.628.927
15,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
45413420MVS0570X02S060PL DP102066.965.728.927
15,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
45413429MVS0580X02S060PL DP102066.965.828.927
15,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
45413438MVS0590X02S060PL DP102066.965.928.927
15,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする