SYJ7000 Series

SYJ7000 Series SMC

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能

リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付 切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数3/5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 配線・配管方式ベース配管形 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45415057 SYJ7540-5LZE
16,830
15,980
17,578 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする