曜日別特売

SIC-EVO ボアタイプフライス SSV

SIC-EVO ボアタイプフライス SSV - DIJET(ダイジェット工業)SIC-EVO ボアタイプフライス SSV - DIJET(ダイジェット工業)

クーラント穴付き

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
タイプ
寸法a(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45472545SSV-4040R-1640.2穴径ミリサイズ8.418
46,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
45472554SSV-5050R-2250.33穴径ミリサイズ10.420
50,820
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
45472570SSV-6063R-2260.52穴径ミリサイズ10.420
57,750
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
45472579SSV-6063R-2760.75穴径ミリサイズ12.422
57,750
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
45472588SSV-7080R-2771.08穴径ミリサイズ12.422
69,300
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
45472597SSV-8100R-3281.95穴径ミリサイズ14.425
82,010
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
45472606SSV-8125R-4083.73穴径ミリサイズ16.432
98,180
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
45472615SSV-7080R71.1穴径インチサイズ9.524
69,300
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
45472624SSV-8100R82.41穴径インチサイズ12.732
82,010
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
45472640SSV-8125R84.2穴径インチサイズ15.928
98,180
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする