SIC-EVO モジュラ-ヘッドタイプ SSV

SIC-EVO モジュラ-ヘッドタイプ SSV - DIJET(ダイジェット工業)SIC-EVO モジュラ-ヘッドタイプ SSV - DIJET(ダイジェット工業)

クーラント穴付き

内容量1個
全6種類を絞り込む
刃数
寸法C(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
寸法C(mm)
寸法W(mm)
寸法Lf(mm)
寸法Db(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45472737SSV-2025-M12211193522
28,880
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
45472746SSV-2028-M12211193522
30,030
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
45472755SSV-3030-M16312224329
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
45472764SSV-3032-M16312224329
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
45472780SSV-3035-M16312224329
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
45472789SSV-4040-M16412224329
46,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする