防雨ポッキン延長ブレーカ
使いすぎや危険な漏電事故を未然に防ぐ。
防雨型の電動工具や延長コードなどに繋ぐだけ。
ポッキンプラグ採用で、アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。
過負荷・漏電保護兼用ブレーカを採用。過負荷時15Aをこえた場合、およびショート時にしゃ断します。
漏電時15mA感度で0.1秒以内にしゃ断します。
通電部が水や湿気の影響を受けないように絶縁保護された、防雨キャップ付コンセントです。
便利な引掛口付です。
用途外構工事や屋外での電動工具の使用に最適。
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント形状防雨接地2P(キャップ付)
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)SVCT2.0×3心×950mm(プラグ側660mm+コンセント側290mm)
電線仕様-種別SVCT
ブレーカ過負荷・漏電保護兼用
使用場所屋外
特性防雨
内容量1個