TRUSCO TRUSCOの 清掃用品 TRUSCOの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー TRUSCOの 高圧洗浄機 高圧洗浄機 HPWM専用 高圧ホース10m 高圧洗浄機 HPWM専用 高圧ホース10m 注文コード 45468230 高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。 10mと長いため、色んなシーンで使用可能です。 トラスコ品番261-9378 適合機種HPWM 材質合成樹脂 質量(g)1720 高圧ホース(m)10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HPWMH-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45468230 HPWMH-10 ¥23,300 ¥17,980 ¥17,980 ¥19,778 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジェットボーイ CB-JB シービージャパン 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ 税込¥16,478 ¥14,980 (3) 電動高圧洗浄機 新ダイワ 税込¥659,780 ¥599,800 バスケットへ 電動高圧洗浄機 新ダイワ 税込¥571,780 ¥519,800 バスケットへ 高圧洗浄機 HydraClean GRACO(グラコ) 税込¥1,427,800 ¥1,298,000 バスケットへ 高圧洗浄機(水道直結用洗浄機) 丸山製作所 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 高圧洗浄機 丸山製作所 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ 高圧洗浄機(温水タイプ) 丸山製作所 税込¥2,087,800 ¥1,898,000 バスケットへ 高圧洗浄機 丸山製作所 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 高圧洗浄機 丸山製作所 税込¥362,780 ¥329,800 バスケットへ 高圧洗浄機(限定品) 丸山製作所 税込¥406,780 ¥369,800 バスケットへ 高圧洗浄機 丸山製作所 税込¥175,780~ ¥159,800~ 高圧洗浄機 丸山製作所 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ AJPN-1220 高圧洗浄機 京セラ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 高圧洗浄機 K3 プラス ベランダ ケルヒャー 税込¥51,678 ¥46,980 高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 税込¥329,780~ ¥299,800~ シャワーフィードドライビングアッセンブリー 3M(スリーエム) 税込¥38,478~ ¥34,980~ リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 税込¥49,478~ ¥44,980~ 布製品水洗い掃除機 Haier(ハイアール) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 高圧洗浄機アクセサリー ケルヒャー 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー高圧洗浄機 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります 高圧洗浄機 高圧洗浄機用アクセサリー スチームクリーナー スチームクリーナー用アクセサリー 泡洗浄機 その他洗浄機 シェアする マイページ 最近見た商品