OHSATO(大里)
J型ロープ止め (10本入)
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。
用途
各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
径(mm)
6
内容量
1袋
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45468336
6x100
100
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
45468345
6x150
150
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
45468354
6x210
210
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください