OHSATO(大里)
異形角ステップル (10本入)
(1件のレビュー)
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。
異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途
各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質
鉄
全長(mm)
130
表面処理
ユニクロめっき
径(mm)
6
内容量
1袋
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45468415
D6x130
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください