市場
ツートンハンガーラック
モノトーンでおしゃれに見せるハンガーラック。棚付き、キャスター付き。
用途
衣類掛け
仕様
組立品
材質
天然木(パイン材)
質量(kg)
4.4
耐荷重(kg)
ハンガーバー:2、スノコ:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×395×1500
組立時間
約30分(工具は同梱されております。)
材質(塗装)
ラッカー塗装
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45475047
-
ナチュラル×ホワイト
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
45475038
-
ナチュラル×ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420