ERETTO ”mono” コンパクトサーキュレーター

ERETTO ”mono” コンパクトサーキュレーター - タマハシERETTO ”mono” コンパクトサーキュレーター - タマハシERETTO ”mono” コンパクトサーキュレーター - タマハシ

送風・換気と一年中お使いいただけます。エアコンと併用することで、夏は冷気を部屋全体に行きわたらせ、冬は暖かい空気を足元へと循環させます。窓を開けてご使用いただくと換気効率がアップします。素早く空気を入れ替えられるためウィルス対策にもなります。シンプルなデザインで、ご家庭だけでなくオフィスや工場などビジネスシーンでも違和感なくお使いいただけます。

用途仕事場、ご家庭に。消費電力(W)25コード長さ(m)1.1機能上下角度調整(手動・約90°)、風量3段階ダイヤル調整適合床面積8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×17×26内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45515988ET-204
オープン
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする