曜日別特売

マイニッチ IH対応玉子焼13×18cm

マイニッチ IH対応玉子焼13×18cm - 和平フレイズ

毎日の料理におすすめのお手軽に使える玉子焼き器です。
内面はお手入れしやすいふっ素樹脂加工。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。

適合IH対応寸法(mm)約345×135×57質量(g)360サイズ(cm)13×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45528037RB-2981
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする